Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschraube für Schraublochstanze, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-129.0302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.0302
EAN/GTIN:
     4042146349700
Suchbegriffe:
Zugbolzen
Zugstange
zugbolzen
  • metrisch feines Gewinde
  • höchste Güteklasse
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
12.0 mm
Festigkeit:
12.9
Gewicht [g]:
78 g
Herstellernummer:
129.0302
Kugellagerschraube:
MF 12 x 1,5 x 65,0 mm
Gesamtlänge L in mm:
65 mm
Variantenartikel:
129.0301
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.