Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt für KS, Pneutec, 24ZpZ, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-129.3742
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.3742
EAN/GTIN:
     4042146017227
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
  • flexibel und bruchsicher
  • ideal für Buntmetall, rostfreien Stahl, Stahlblech, Karosserieblech, Pressstoffe und Resopal

Einsetzbar in: Ober, KS, Pneutec, CP, KS 515.3000 und 515.3200
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne/cm:
60
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Anwendungsbereich Werkzeug:
Ober, Pneutec, CP
Dicke D in mm:
1,0 mm
Einsetzbar für:
Buntmetall und rostfreier Stahl
Einsetzbar für 1:
Stahlblech und Karrosserieblech
Einsetzbar für 2:
Pressstoffe und Resopal
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
129.3742
Gesamtlänge L in mm:
100.0 mm
Material1:
HSS Bi-Metall
Variantenartikel:
129.3740
Verzahnung ZPZ:
24 ZPZ
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment, stichsägeblatt-set, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.