Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt für SIG, Flex, 18ZpZ, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-129.3754
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.3754
EAN/GTIN:
     4042146017364
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
  • flexibel und bruchsicher
  • ideal für Buntmetall, rostfreien Stahl, Stahlblech, Karosserieblech, Pressstoffe und Resopal

Einsetzbar in: SIG und Flex
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne/cm:
45
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Anwendungsbereich Werkzeug:
SIG, Flex
Dicke D in mm:
1,4 mm
Einsetzbar für:
Buntmetall und rostfreier Stahl
Einsetzbar für 1:
Stahlblech und Karrosserieblech
Einsetzbar für 2:
Pressstoffe und Resopal
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
129.3754
Gesamtlänge L in mm:
100.0 mm
Material1:
HSS Bi-Metall
Variantenartikel:
129.3750
Verzahnung ZPZ:
18 ZPZ
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment, stichsägeblatt-set, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.