Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt für SIG, Flex, 14ZpZ, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     1551-129.3756
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.3756
EAN/GTIN:
     4042146017388
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
  • flexibel und bruchsicher
  • ideal für Buntmetall, rostfreien Stahl, Stahlblech, Karosserieblech, Pressstoffe und Resopal

Einsetzbar in: SIG und Flex
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne/cm:
35
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Anwendungsbereich Werkzeug:
SIG, Flex
Dicke D in mm:
1,8 mm
Einsetzbar für:
Buntmetall und rostfreier Stahl
Einsetzbar für 1:
Stahlblech und Karrosserieblech
Einsetzbar für 2:
Pressstoffe und Resopal
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
129.3756
Gesamtlänge L in mm:
100.0 mm
Material1:
HSS Bi-Metall
Variantenartikel:
129.3750
Verzahnung ZPZ:
14 ZPZ
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment, stichsägeblatt-set, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
15
1
pro Packung
€ 21,90*
ab € 8,18*
€ 11,81*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 13,57*
10 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,63*
8 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,62*
€ 14,29*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,60*
€ 17,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.