Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall-Säbelsägeblatt, 150mm, 4,2mm, 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1955-2001708202
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.4016
EAN/GTIN:
     4042146017494
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt
  • schneller Schnitt
  • lange Lebensdauer
  • flexibel und bruchsicher
  • ideal für dickwandige Gussrohre

in Anlehnung an: Bosch® S611DF, Lenox® 656R, Milwaukee® 48-01-5035

Einsetzbar in: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne/cm:
30
Dicke D in mm:
1,3 mm
Einsetzbar für:
Holz mit Nägeln und Hartholz
Einsetzbar für 1:
Gipsplatten und Gasbeton
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
129.4016
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Material1:
HSS Bi-Metall
Sägeblattlänge L2:
130.0 mm
Zahnabstand L3:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 22,54*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,11*
€ 39,93*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,08*
€ 48,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.