Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schaltschrankschlüssel, 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-130.1015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     130.1015
EAN/GTIN:
     4042146146989
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel ks tools
  • mit Kette
  • mit Bitadapter für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit Heizungsentlüftungsschlüssel
  • Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Breite in mm:
71 mm
Gewicht [g]:
200 g
Grösse in mm:
71 x 71 mm
Herstellernummer:
130.1015
Teillänge L2 in mm:
33.0 mm
Länge mm:
71 mm
Material1:
Zinkdruckguss
Profilgrösse Dreikant:
9 mm
Profilgrösse Vierkant in mm:
6, 7, 8 mm
Profilgrösse Doppelbart:
3 - 5 mm
Profilgrösse in PH:
PH 2
Profilgrösse in Schlitz:
7 mm
Zubehör:
mit Kette, Bit und Adapter
Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.