Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schaltschrankschlüssel, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-130.1041
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     130.1041
EAN/GTIN:
     4042146772706
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel ks tools
  • für alle gängigen Schaltschrank-Schließungen
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit zweifachem Drehmechanismus
  • Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Breite in mm:
38 mm
Gewicht [g]:
86 g
Herstellernummer:
130.1041
Länge mm:
95 mm
Material1:
Zinkdruckguss
Profilgrösse Dreikant:
5, 6, 7, 8, 9 mm
Profilgrösse Vierkant in mm:
5, 6, 7, 8, 9 mm
Profilgrösse Vierkant Zoll:
1/4 "
Profilgrösse Doppelbart:
3 - 5 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.