Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärwerkzeug
>
Wasserhahn-Fräsapparat
>
Artikel
Wasserhahn-Fräsapparat-Satz 3/8"-1", 5-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-136.1100
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
136.1100
EAN/GTIN:
4042146019894
Suchbegriffe:
Wasserhahn-Fräsapparat
wasserhahn fräsapparat
zum exakten Nachfräsen der Ventilsitze bei undichten Wasserhähnen
einstellbarer Fräsdruck über Feder und Regulierungsschraube
passend für alle gängigen Armaturen durch zylindrisch abgestufte Gewindeaufnahme
Fräser auswechselbar
in stabilem Metallkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
870 g
Herstellernummer:
136.1100
Schlüsselweite in Zoll:
3/8" - 1 "
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Metallkassette
... >
Handwerkzeuge
>
Sanitär- und Installationswerkzeuge
>
Fräser und Stanzen
Weitere Suchbegriffe:
Installation
,
Rohrbearbeitung
,
Sanitär
,
Sanitärinstallation
,
Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fräser 1" x 28 mm AD
KS Tools
136.1006
ab € 3,65*
Sonstiges
Fräser 1/2" x 17 mm AD
KS Tools
136.1004
ab € 3,65*
Sonstiges
Fräser 3/4" x 24 mm AD
KS Tools
136.1005
ab € 3,64*
Sonstiges
Fräser 3/8" x 14 mm AD
KS Tools
136.1003
ab € 3,61*
Sonstiges
Wasserhahn-Fräsapparat
KS Tools
136.1000
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen