Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber, 60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.1005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.1005
EAN/GTIN:
     4042146019931
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber
  • mit stabilem Handgriff
  • erzeugt ein Vakuum durch Klappen des Bügels
  • zum Heben, Tragen und Halten oder Ausbeulen kleinerer Dellen
  • für ebene und unporöse Oberflächen
  • schnelles, einfaches und fachgerechtes Arbeiten an kleineren Gegenständen
  • gut geeignet zum Transport unhandlicher Gegenstände
  • max. 60 kg Tragkraft
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Köpfe:
1
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
Einhandbedienung
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
140.1005
Höhe in mm:
40.0 mm
Material1:
Spezial-Kunststoff
Saugteller Durchmesser in mm:
118.0 mm
Tragkraft in kg:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.