Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenhammer, amerikanische Form, 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2006
EAN/GTIN:
     4042146068731
Suchbegriffe:
Klauenhammer
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
  • Stahlrohr-Stiel mit Kunststoffgriff
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Finne mit Nagelzieher
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
30.0 mm
Form:
amerikanische Form
Gewicht [g]:
850 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
600 g
Herstellernummer:
140.2006
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
320.0 mm
Teillänge L2 in mm:
133.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Zimmermann-Hammer, Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), ks tools latthammer, lattenhammer (stahlrohr), Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.