Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Konturhebel, 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2151
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2151
EAN/GTIN:
     4042146150535
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Karosserie
KFZ
  • mit blau lackiertem Handgriff
  • Arbeitsflächen geschliffen und poliert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
45 mm
Gewicht [g]:
1070 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
140.2151
HRC:
30 +- 3
Länge mm:
240 mm
Material1:
C45
Material2:
geschliffen und fein poliert
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.