Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/16" Spezialschlüssel Torx, T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2189
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2189
EAN/GTIN:
     4042146224489
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 50
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
5/16 "
Anwendungsbereich allgemein:
zur Montage schwer zugänglicher Schrauben an Türscharnieren
Funktions-Attribut 1:
mit Haltebund und Kugelarretierung
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
140.2189
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T50
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), 5/16 bit torx, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Karosserie, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.