Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehstift, 115mm, Ø 4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2193
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2193
EAN/GTIN:
     4042146270691
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Karosserie
KFZ
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zur Demontage von Spannhülsen an Türscharnieren
Durchmesser in mm:
4,5 mm
Gewicht [g]:
19 g
Herstellernummer:
140.2193
Gesamtlänge L in mm:
115.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
Oberfläche verzinkt
Variantenartikel:
140.2192
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.