Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddraht-Einführsonde, 327mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2206
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2206
EAN/GTIN:
     4042146157336
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autoglas
Autowerkstatt
KFZ
  • zum kraftvollen Durchstechen der Scheibendichtung und Einfädeln des Schneiddrahtes
  • geschlitztes Sondenende zur Drahtaufnahme
  • mit Federstahlklinge
  • mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Einziehen von Scheibenschneiddrähten
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
140.2206
Gesamtlänge L in mm:
327.0 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.