Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben-Schneiddraht, 3-kant, 21 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2213
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2213
EAN/GTIN:
     4042146157343
Suchbegriffe:
Schneidedraht
ks tools schneidedraht
schneidedraht
  • beste Schneidwirkung
  • arbeitet schneidend
  • bestens geeignet zum Durchtrennen von gut zugänglichen Kleberaupen
  • Ø 0,8 mm
  • Edelstahldraht
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
0,8 mm
Form:
3-Kant
Funktions-Attribut 1:
arbeitet schneidend
Gewicht [g]:
93 g
Herstellernummer:
140.2213
Länge in m:
21 m
Material1:
Edelstahl
Zubehör:
auf Rolle
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 21 Meter (ab € 0,65762* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.