Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierständer für Felgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2222
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2222
EAN/GTIN:
     4042146633175
Suchbegriffe:
Lackiergestell
Lackierstaffel
Lackierständer
  • ideal geeignet zum Ablegen von Felgen oder Rädern für Schleif- oder Lackierarbeiten
  • verstellbare Haltevorrichtungen bieten optimalen Halt und sichern vor Kratzern
  • vielfach verstellbar in der Breite, Höhe und Neigung
  • nahezu für alle Größen
  • mit 4 stabilen Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse
  • effizientes, einhändiges Arbeiten
  • Stützstangen und Kegel können optimal eingestellt werden
  • Felgen und Räder können gedreht werden für ein optimales Lackierergebnis
  • keine Unterbrechung beim Lackieren für ein seidiges Ergebnis
  • hohe Zeitersparnis beim Vorbereiten zum Lackieren
  • bessere Lackierergebnisse
  • belastbar bis zu 90 kg
  • robuste Konstruktion aus Stahlrohr
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Breite in mm:
900 mm
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewicht [g]:
19000 g
Herstellernummer:
140.2222
max. Höhe mm:
1950 mm
min. Höhe mm:
1350 mm
Länge mm:
950 mm
Material1:
Stahlrohr
Radfeststeller:
ja
Tragkraft in kg:
90 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,38*
€ 614,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,90*
€ 607,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,85*
€ 584,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,65*
€ 573,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,79*
€ 557,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.