Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Austrennwerkzeuge - Nicht Geklebte Autoscheiben
>
Artikel
Windschutzscheiben-Montage-Satz, 5-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-140.2240
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
140.2240
EAN/GTIN:
4042146166437
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autoglas
Autowerkstatt
KFZ
zur problemlosen Montage von Windschutzscheiben mit traditionellen Gummidichtungen und zum Einziehen von Zierleisten
universal einsetzbar
inklusive Einzieher mit 6 Bügeleinsätzen für unterschiedliche Dichtungsprofile
mit 6 m Nylonschnur
enthält diverse Werkzeuge zum Reinigen der Innendichtungsprofile
Werkzeuge mit Aufhängeloch
mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für Autoscheiben-Montage
Gewicht [g]:
890 g
Herstellernummer:
140.2240
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Display-Karton
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Austrennwerkzeuge - Nicht Geklebte Autoscheiben
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Austrennwerkzeuge - Nicht Geklebte Autoscheiben
Weitere Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einzieher für Scheibenkeder, 160mm
KS Tools
140.2236
ab € 12,87*
Sonstiges
Glaserhaken mit kurzem Schaft, 200mm
KS Tools
140.2234
ab € 7,93*
Sonstiges
Glaserhaken mit langem Schaft, 270mm
KS Tools
140.2233
ab € 7,93*
Sonstiges
Kugeldorn mit kurzem Schaft, 210mm
KS Tools
140.2235
ab € 7,89*
Sonstiges
Schnur-Einzieher, 170mm
KS Tools
140.2237
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen