Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2254
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2254
EAN/GTIN:
     4042146633182
Suchbegriffe:
Lackiergestell
Lackierstaffel
Lackierständer
  • ideal geeignet zum Ablegen von Motorhauben, Heckklappen, Kotflügeln und Stoßstangen für Schleif- oder Lackierarbeiten
  • verstellbare Haltevorrichtungen bieten optimalen Halt und sichern vor Kratzern
  • vielfach verstellbar in der Breite, Höhe und Neigung
  • nahezu für alle Größen
  • mit 4 stabilen Rollen, 2 davon mit Feststellbremse und Lenkrollen
  • effizientes, einhändiges Arbeiten
  • keine Unterbrechung beim Lackieren für ein seidiges Ergebnis
  • hohe Zeitersparnis beim Vorbereiten zum Lackieren
  • bessere Lackierergebnisse
  • belastbar bis zu 35 kg
  • robuste Konstruktion aus Stahlrohr
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite in mm:
780 mm
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewicht [g]:
17500 g
Herstellernummer:
140.2254
Höhe in mm:
1500 mm
Länge mm:
1100 mm
Material1:
Stahlrohr
Radfeststeller:
ja
Tragkraft in kg:
35 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,88*
€ 490,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,46*
€ 486,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,02*
€ 458,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,24*
€ 448,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.