Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehklinge, Klingenlänge 25mm, 6er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2276
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2276
EAN/GTIN:
     4042146212370
Suchbegriffe:
Ziehmesserklingen
  • Klingenlänge 25 mm
  • Klinge spitz zulaufend
  • schlanke Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
19 mm
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
140.2276
Klingenlänge in mm:
25 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
140.2275
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,69*
€ 30,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2275
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.