Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langmesser für Scheibendichtungen, 470mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2290
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2290
EAN/GTIN:
     4042146157404
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autoglas
Autowerkstatt
KFZ
  • zur Verwendung mit herkömmlichen Trapez- und Hakenklingen
  • inklusive einer Ersatzklinge im Handgriff
  • mit getauchtem Handgriff
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Ersatzklinge:
907.2206
Funktions-Attribut 1:
mit auswechselbarer Klinge
Gewicht [g]:
320 g
Handgriff:
PVC-Schlauchgriff
Herstellernummer:
140.2290
Gesamtlänge L in mm:
470.0 mm
Material1:
Aluminium
Variantenartikel:
140.2284
Zubehör:
mit 2 Trapezklingen
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
907.2206
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.