Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Ziehklinge, Klingenlänge 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2294
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2294
EAN/GTIN:
     4042146212264
Suchbegriffe:
Ziehmesserklingen
  • Klingenlänge 32 mm
  • Klinge in Schwertform
  • Aufnahmebreite 13 mm
  • nicht für Schnellwechselsysteme
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
13 mm
Form:
Schwertform
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
140.2294
Klingenlänge in mm:
32 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
140.2294
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.