Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Löser kurz, Länge 245mm, Öffnung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2371
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2371
EAN/GTIN:
     4042146633083
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für Metall- und Kunststoffclips
  • stabiles Werkzeug zum Ausbau von Türverkleidungen
  • Hebelwirkung durch Abwinkelung im vorderen Bereich des Hebers
  • robuste Ausführung mit stabilem Schaft
  • mit Aufhängeloch
  • 15° abgewinkelt
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entfernen von Metallclips etc.
Form:
15° abgewinkelt
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
65 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
140.2371
Länge mm:
245 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Öffnung in mm:
4,0 mm
Variantenartikel:
140.2371
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.