Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Löser lang, Länge 510mm, Öffnung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2375
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2375
EAN/GTIN:
     4042146633120
Suchbegriffe:
Heberle Feuerwehr
Spreizklammern-Heber
Spreizklammernheber
Türverkleidungs-Lösehebel
  • für Metall- und Kunststoffclips
  • stabiles Werkzeug zum Ausbau von Türverkleidungen
  • Hebelwirkung durch Abwinkelung im vorderen Bereich des Hebers
  • robuste Ausführung mit stabilem Schaft
  • mit Aufhängeloch
  • 15° abgewinkelt
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entfernen von Metallclips etc.
Form:
15° abgewinkelt
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
140.2375
Länge mm:
510 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Öffnung in mm:
8,0 mm
Variantenartikel:
140.2374
Weitere Suchbegriffe: Türverkleidungs-Lösewerkzeug, Türverkleidungslösewerkzeug, heberle feuerwehr, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.