Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zughaken-Satz für Kopfstützen, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2380
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2380
EAN/GTIN:
     4042146632932
  • ideal geeignet um das Kombi-Instrument herauszuziehen und die Führungshülsen der Kopfstützen aus dem Sitz auszubauen
  • ohne dieses Werkzeug ist es unmöglich das Kombi-Instrument bzw. die Führungshülsen beschädigungsfrei auszubauen
  • speziell gebogen
  • mit 1-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Form:
gebogen
Gewicht [g]:
112 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
140.2380
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2381
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.