Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierwagen mit 4 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2383
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2383
EAN/GTIN:
     4042146640487
  • ideal geeignet zum Abkleben vor Lackierarbeiten
  • mobiler Papierspender auf 4 Ebenen für insgesamt 4 Papierrollen
  • für Abdeckpapier und Abdeckfolie bis max. 45 cm geeignet
  • zwei Ebenen für max. 30 cm und zwei Ebenen für max. 45 cm geeignet
  • mit verstellbaren Klebeband-Andrückrollen versehen
  • problemloses und grades Trennen unter Einsatz scharfer Messer
  • mit 2 stabilen Rollen
  • inklusive Griff zum leichten Bewegen in der Werkstatt
  • robuste Konstruktion aus Stahlrohr
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite in mm:
560 mm
Gewicht [g]:
11000 g
Herstellernummer:
140.2383
Höhe in mm:
1080 mm
Länge mm:
580 mm
Material1:
Stahlrohr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.