Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehlackierständer, L=1900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2384
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2384
EAN/GTIN:
     4042146640494
  • ideal geeignet zum Ablegen von Motorhauben, Heckklappen, Kotflügeln, Stoßstangen und Kleinteilen für Schleif- oder Lackierarbeiten
  • verstellbare Haltevorrichtungen bieten optimalen Halt und sichern vor Kratzern
  • vielfach verstellbar in der Breite, Höhe und Neigung
  • 360° drehbar durch Fußhebel
  • nahezu für alle Größen
  • inklusive Verlängerung, die man jederzeit demontieren kann
  • mit 6 universal einstellbaren Haltearmen
  • inklusive Pistolenhalter an einer Seite
  • mit 2 stabilen Rollen
  • effizientes einhändiges Arbeiten
  • keine Unterbrechung beim Lackieren für ein seidiges Ergebnis
  • hohe Zeitersparnis beim Vorbereiten zum Lackieren
  • bessere Lackierergebnisse
  • belastbar bis zu 35 kg
  • robuste, verzinkte Konstruktion
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite in mm:
800 mm
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewicht [g]:
17000 g
Herstellernummer:
140.2384
Höhe in mm:
1000 mm
Länge mm:
1900 mm
Tragkraft in kg:
35 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.