Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Auszieher, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2470
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2470
EAN/GTIN:
     4042146631867
  • geeignet zum Herausziehen der Kotflügel
  • universal passend dank unterschiedlicher Bögen
  • auch geeignet zum Ausrichten von Scheinwerferöffnungen und Türsäulen
  • Zugkraft verteilt sich beim Ziehen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Breite in mm:
235.0 mm
Gewicht [g]:
1800 g
Herstellernummer:
140.2470
Höhe in mm:
80.0 mm
Länge mm:
320,0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.