Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestück rund, flach, Ø 40 mm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2505
EAN/GTIN:
     4042146624234
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
  • geeignet zur Reparatur von kleinen Dellen oder Beulen
  • keine Spachtel- oder Lackierarbeiten
  • ermöglicht federndes Herausziehen der Delle und sorgt für beste Ergebnisse
  • in Verbindung mit einem Ausbeulwerkzeug einsetzbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Ausbeulen von Karosserie
Durchmesser in mm:
40 mm
Form:
rund
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
140.2505
Variantenartikel:
140.2505
Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, klebepads
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.