Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestück sphärisch, rund, Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2531
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2531
EAN/GTIN:
     4042146624302
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Ausbeulen von Karosserie
Durchmesser in mm:
25 mm
Form:
rund
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
140.2531
Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, klebepads
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.