Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzen-Satz, Ford Fiesta, Focus, S-Max, Galaxy, Mondeo, 2-tlg #01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2562
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2562
EAN/GTIN:
     4042146696026
  • ideal geeignet um Löcher für Parksensoren in die Stoßstange zu stanzen
  • ermöglicht passgenauen Sitz für die Parksensoren
  • in Verbindung mit dem optionalem Lackschutz 140.2577 werden Beschädigungen vermieden
  • Nachlackierungen entfallen
  • Parksensoren müssen millimetergenau eingesetzt werden, aufgrund ihrer Empfindlichkeit

Anwendungsgebiete: Ford Fiesta 05/2012 (Modell-Nr.: 2013.00), Focus 07/2010 (Modell-Nr.: 2011.25), Focus Turnier 07/2010 (Modell-Nr.: 2011.25), S-Max 02/2006 (Modell-Nr.: 2006.5), Galaxy 02/2006 (Modell-Nr.: 2006.5) und Mondeo 10/2014 (Modell-Nr.: 2014.75)

empfohlenes Zubehör: Bohrer 140.2576 und Knebel 140.2542
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford Fiesta 05/2012 (# 2013.00), Focus 07/2010 (# 2011.25), Focus Turnier 07/2010 (# 2011.25), S-Max 02/2006 (# 2006.5), Galaxy 02/2006 (# 2006.5), Mondeo 10/2014 (# 2014.75)
Gewicht [g]:
336 g
Herstellernummer:
140.2562
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.