Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.2575 Herst.-Nr.: 140.2575 EAN/GTIN: 4042146624371 |
| |
|
| | |
| - geeignet zur Reparatur von kleinen Dellen oder Beulen
- keine Spachtel- oder Lackierarbeiten
- ermöglicht federndes Herausziehen der Delle und sorgt für beste Ergebnisse
- in Verbindung mit einem Ausbeulwerkzeug einsetzbar
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | zum Ausbeulen von Karosserie | Form: | elliptisch | Gewicht [g]: | 20 g | Herstellernummer: | 140.2575 | Maße mm: | 40 x 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 6,95* | € 9,94* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,99* | € 11,40* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,63* | € 11,42* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 8,19* | € 11,92* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,20* | € 14,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,39* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|