Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türverkleidungs-Entferner, abgewinkelt, 3 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2613
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2613
EAN/GTIN:
     4042146842676
Suchbegriffe:
Heberle Feuerwehr
Spreizklammern-Heber
Spreizklammernheber
Türverkleidungs-Lösehebel
  • zum schonenden Lösen von Clips und Abdeckungen an Fahrzeugtüren
  • durch das schonende Lösen der Clips können diese wieder verwendet werden
  • auch für Abdeckkappen geeignet
  • abgewinkelte Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Lösen von Zierleisten, Verkleidungen, Schutzkappen etc.
Breite in mm:
3.0 mm
Form:
abgewinkelt
Gewicht [g]:
30 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
140.2613
Klingenlänge in mm:
70 mm
Länge mm:
150 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
140.2613
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.