Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhammer, 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.5211
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5211
EAN/GTIN:
     4042146138359
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
  • mit Schlagköpfen aus strapazierfähigem Nylon
  • splitterfrei, bruch- und verschleißfest
  • mit Hickory-Stiel
  • ideal für Ausbeularbeiten und schonende Blechbearbeitung
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
28.0 mm
Gewicht [g]:
230 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
200 g
Herstellernummer:
140.5211
Handgriffnummer:
140.5301
Kopfbefestigung:
Ringkeil
Gesamtlänge L1 in mm:
260.0 mm
Teillänge L2 in mm:
82.0 mm
Rückschlagfrei:
Nein
Sicherheitskeil:
140.5402
Stielart:
Hickory
Stiel auswechselbar:
Ja
Variantenartikel:
140.5211
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.