Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Isolierband-Set, 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-141.6010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     141.6010
EAN/GTIN:
     4042146123225
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband
  • gute Resistenz gegen Abrieb und Korrosion bzw. Feuchtigkeit
  • hohe di-elektrische Stärke und guter mechanischer Schutz
  • exzellentes Formanpassungsvermögen
  • Konform mit BS3924
  • temperaturbeständig von 0°C bis +90°
  • mehrfarbig sortiert
Weitere Informationen:
Breite B:
19.0 mm
Farbe:
mehrfarbig
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
141.6010
Kapazität:
Temperaturbeständig 0° bis +90°C
Länge in m:
10 m
Material1:
PVC
Teile im Satz:
8 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.