Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer mit Hickorystiel, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Hämmer, Beile, Treiber
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1310
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1310
EAN/GTIN:
     4042146272831
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
kreuzschlaghammer
  • DIN 1041
  • mit Hickory-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
180 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
100 g
Breite Hammerbahn in mm:
15 mm
Herstellernummer:
142.1310
Handgriffnummer:
142.5305
Kopfbefestigung:
Ringkeil
Gesamtlänge L1 in mm:
260.0 mm
Teillänge L2 in mm:
82.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 1041
Sicherheitskeil:
140.5405
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.1310
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/h_2VouCaVpE
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.