Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1321
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1321
EAN/GTIN:
     4042146272879
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
kreuzschlaghammer
  • DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
280 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
200 g
Breite Hammerbahn in mm:
19 mm
Herstellernummer:
142.1321
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
280.0 mm
Teillänge L2 in mm:
95.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 1041
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
142.1311
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.