Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschalhammer, magnetisch, 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1411
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1411
EAN/GTIN:
     4042146756010
Suchbegriffe:
Baubetrieb
Baustelle
Baustellenausstattung
Baustelleneinrichtung
  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • geschmiedete Ausführung
  • zum Abschaben von Betonresten
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Finne mit Nagelzieher
  • mit Nagelhalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
830 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
600 g
Breite Hammerbahn in mm:
28 mm
Herstellernummer:
142.1411
Gesamtlänge L1 in mm:
310.0 mm
Teillänge L2 in mm:
170.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Bauwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.