Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge, 50x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-145.0201
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     145.0201
EAN/GTIN:
     4042146143414
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • ideal für Stahl- und Fahrzeugbau
  • Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung
  • mit beweglicher Druckplatte
  • hohe Standfestigkeit
  • extrem robuste Spindel
  • mit Holzhandgriff
  • Profilschiene aus Stahl
  • Fest- und Gleitbügel geschmiedet
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
extrem robuste Spindel
Funktions-Attribut 2:
Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
145.0201
Material1:
verzinkt
Material2:
Profilschiene aus Stahl
Spannkraft in N:
2200 N
Spanntiefe max. in mm:
50.0 mm
Spannweite max. in mm:
100.0 mm
Variantenartikel:
145.0201
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ks tools schraubzwinge, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 100mm, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.