Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDKS / TPMS Service-Satz für Reifendruck-Kontrollsysteme 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-149.1028
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     149.1028
EAN/GTIN:
     4042146628959
  • bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der komplette Ventil-Service-Satz des Sensors ausgetauscht werden
  • geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Technische Daten:
  Anzugsdrehmoment Mutter 4 Nm
  Anzugsdrehmoment Schraube 4 Nm

Anwendungsgebiete:
  Audi: A4, A6, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6, S8
  Volkswagen: CC, Passat (B7), Passat CC, Phaeton, Tiguan (5N), Touareg
  Porsche: 911, 997, Boxster, Carrera GT, Cayenne, Cayman, Panamera
  Mercedes: AMG E-Klasse (W210 AMG), CLS (C219), E-Klasse, S-Klasse, SL Roadster, SLR (R199), SL-Roadster (R230)
  BMW: 1er Serie, 3er Serie, 5er Serie, 6er Serie, 7er Serie, Alpina, X1 (E84), X3 (E83), X5 (E53), X5 (E70), X6, Z4 Coupe 30i, Z4 Roadster 30i
  Mini: Clubman, Convertible, Cooper, Cooper S, Countryman, Coupe, Paceman, Roadster
  Rolls Royce: Cabrio (RR02), Convertible (RR02), Phantom (RR01), Phantom 2 Coupe
  Alfa Romeo: 159, 8C (920), Brera, Giulietta, Mito, Spider
  Fiat: Bravo, Croma, Doblo, Nuova Bravo, Punto Grand
  Lancia: Delta, Delta 2
  Ferrari: 458 Italia (F142), 458 Italia Spider, 550 Maran. Evol., 575 M-Maranello, 599 GTB (F141), 599 GTO, 612 Scaglietti (F137), California (F149), Enzo (F140), F430 (F131 evo), F430 Spider, FXX
  Lamborghini: Aventador, Gallardo (US), Murcielago LP640 (US)
  Aston Martin: Rapide, DB9, DBS, V12 Vantage, V8 Vantage, Vanquish
  Bentley: Arnage, Azure, Continental Flying Spur (611), Continental GT (614), Continental GT (614), Continental GT S., Continental GTC, Continental Sports, Flying Spur 611, Mulsanne
  Maserati: Coupe (M145), Coupe (M154), Quatroporte (M139)
  Maybach: 57, 62, Landaulet
  Land Rover: Range Rover (L30)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG, Mercedes, BMW, Ferrari, Maserati etc.
Gewicht [g]:
16 g
Herstellernummer:
149.1028
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.