Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale-Amperezange 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0926
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0926
EAN/GTIN:
     4042146601341
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
LED Anzeige
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Batterietyp:
9V
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
-20° bis +60° C (30° bis 140° F)
Funktions-Attribut 1:
Hold-Funktion
Gewicht Batterie:
0.047 kg
Gewicht [g]:
370 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Gleichspannung:
600 V
Herstellernummer:
150.0926
Lagertemperatur:
0° bis +50° C (32° bis 122° F)
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
Kunststoffgehäuse
Spannung Batterie/Akku:
9 V
Stromversorgung:
9V Block-Batterie
Temperatur für Messgenauigkeit:
23° C ± 5° C
Wechselspannung:
600 V
Wechselstrom:
200 A, 600 A
Widerstandsmessung:
2 Megaohm
Zubehör:
mit Batterien
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.