Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
Prüfspitzen-Satz, 10 A (CAT 4 600V) (CAT III 1000V)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.0927
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.0927
EAN/GTIN:
4042146601358
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Multitester
Kabellänge 870,0 mm
Messpitzenlänge ca. 130 mm
für Multimeter mit 4 mm Prüfbuchsen geeignet
leichte Ausführung
Nennstrom 10 A (CAT 4 600V)
Nennstrom 10 A (CAT III 1000V)
Weitere Informationen:
Durchmesser Spitze D in mm:
0.8 mm
Gewicht [g]:
75 g
Herstellernummer:
150.0927
Kabellänge in mm:
870 mm
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Elektrik- /Elektronikwerkzeuge
>
Einzelteile
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Elektrik- /Elektronikwerkzeuge
>
Einzelteile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Batteriedienst
>
Einzelteile
... >
Handwerkzeuge
>
VDE und allgemeine Elektrikerwerkzeuge
>
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe:
Prüfspitze
,
messkabel lamellenstecker rot
,
multimeter
,
ks tools multimeter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,56*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen