Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Amperezangen-Satz 1000A, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0929
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0929
EAN/GTIN:
     4042146672983
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
  • sehr gut ablesbares Display
  • ideal zu verwenden für Gleich- und Wechselstromprüfungen
  • max. Zangenöffnung 45,0mm
  • max. messbarer Leiterdurchmesser 40,0mm
  • inklusive automatischer Abschaltung nach ca. 15 min
  • LED-Anzeige
  • inklusive Prüfspitzen und Temperaturmesser
  • inklusive 3 x AAA Batterien
  • in praktischer Aufbewahrungstasche

Funktionen:

  • Gleich- und Wechselspannung
  • Widerstand
  • Diodenprüfung
  • Durchgangstest
  • Kapazitätsmessung
  • Frequenzmessung
  • Frequenzmessung mit der Zange
  • Temperaturmessung
  • Tastverhältnis
  • Data-Hold-Funktion
  • Peak-Hold-Funktion
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Anzeige:
LED Anzeige
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
5° bis +35° C (41° bis 95° F)
Frequenzmessung:
100 kHz
Funktions-Attribut 1:
Hold-Funktion
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
480 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Gleichspannung:
1000 V
Gleichstrom:
400 A, 1000 A
Herstellernummer:
150.0929
Kapazitätsmessung:
40 uF
Lagertemperatur:
10° bis +50° C (50° bis 122° F)
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
Kunststoffgehäuse
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Stromversorgung:
3x 1,5V AAA Batterien
Teile im Satz:
3 -tlg.
Temperatur für Messgenauigkeit:
-40° C / +750° C
Wechselspannung:
700 V
Wechselstrom:
400 A, 1000 A
Widerstandsmessung:
40 Megaohm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.0934
ab € 83,58*
Sonstiges
KS Tools
150.0938
ab € 7,01*
Sonstiges
KS Tools
150.0928
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.