Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V Zugwagentester / Prüfgerät für Anhängersteckdosen 13-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0933
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0933
EAN/GTIN:
     4042146765128
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Auto-Elektrik-Prüfgerät
Autoelektrik-Prüfgerät
Fahrzeugbeleuchtungstestgerät
  • für DIN 72570 Anhängersteckdosen
  • ideal für die einfache und zeitsparende Überprüfung der Anhängersteckdosen-Funktion
  • das Prüfgerät kann auch an Fahrzeugen ohne CAN-BUS-Technologie eingesetzt werden
  • durch integrierte Lastwiderstände für Fahrzeuge mit CAN-BUS-Technologie geeignet
  • LED´s mit entsprechender Beschriftung bieten optimale Prüfeigenschaften
  • geprüft werden Bremsleuchten, Blinker, Nebelschlussleuchte, Rückfahrleuchten, Schlussleuchten
  • unerlässlich für den TÜV
  • mit zusätzlichem Adapter auch 7-polig möglich
  • robustes und handliches Gerät
  • exklusive 9V Block-Batterie
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
9V
Batterie enthalten:
Nein
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht [g]:
215 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Herstellernummer:
150.0933
Länge mm:
215 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
9 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.