Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Einziehhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0939
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0939
EAN/GTIN:
     4042146846735
  • ideal geeignet zum Einziehen oder Verlegen von Kabeln oder Leitungen
  • durch abgerundeten Kopf (Ø 5 mm) am Ende kann die Einziehhilfe problemlos durch Rohre geschoben werden
  • mit Öse zum Befestigen des Kabels oder der Leitung
  • Formgebung bleibt erhalten und kann jederzeit umgestaltet werden
  • frei formbar, dadurch selbst für sehr enge Stellen geeignet
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
3,0 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
150.0939
Länge in m:
1 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.