Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12/24V Master Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz, 92-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0950
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0950
EAN/GTIN:
     4042146591642
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
  • zur Verwendung mit Funktionsprüflampen und Multimetern an Verbrauchern und Stromkreisen
  • einfacher und sicherer Signalabgriff durch Direktkontaktierung
  • hochwertige Prüf- und Test-Zubehörkomponenten für unterschiedliche Messleitungen, Prüfkabeln und Teststrippen für den professionellen Mechaniker
  • für den täglichen Einsatz bei Diagnosen und Fehlerermittlungen
  • große Satzzusammenstellung für den vielseitigen Einsatz z.B. zum Prüfen schlechter Masseanschlüssen, Durchgangstestprüfungen, Polaritätsprüfung oder zum Betreiben elektrischer Aggregate wie Anlasser, Wischermotor, elektr. Fensterheber, elektr. Antennen etc.
  • inklusive Potentiometer mit verstellbarem Widerstand (0 bis 5 Kiloohm) zum Prüfen von Temperaturfühlern oder Positionssensoren wie unter anderem in Drosselklappen, Tankgebern, Saugrohrklappenstellern und Luftsteuerungsklappen der Klimaanlagen
  • inklusive 2 Ohm SRS Prüf-Messwiderstand zur Diagnose der Airbag-Sensoren
  • inklusive Polaritätsprüfer mit Duo-LED zum Prüfen von Hallgebern, Fotosensoren oder ob Injektoren Plus oder Masse gesteuert sind. Wechselt je nach Stromflussrichtung bei positiver Spannung auf rot oder bei negativer Spannung auf grün
  • flexible Silikonkabel
  • extra dünne Prüfspitzen
  • anwendbar bis maximal 24V (10A)
  • Bi-Color-Prüfkabel für Polaritätsanzeige
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
zum Prüfen elektrischer Probleme
Gewicht [g]:
790 g
Herstellernummer:
150.0950
Teile im Satz:
92 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/V-J_2OOtrmg
Weitere Suchbegriffe: prüfkabel rot, bananenstecker kabel, ks tools prüfkabel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.0958
ab € 4,15*
Sonstiges
KS Tools
150.0973
ab € 3,78*
Sonstiges
KS Tools
150.0959
ab € 3,78*
Sonstiges
KS Tools
150.0972
ab € 3,76*
Sonstiges
KS Tools
150.0957
ab € 3,32*
Sonstiges
KS Tools
150.0974
ab € 3,32*
Sonstiges
KS Tools
150.0961
ab € 3,78*
Sonstiges
KS Tools
150.0956
ab € 4,13*
Sonstiges
KS Tools
150.0971
ab € 3,79*
Sonstiges
KS Tools
150.0975
ab € 4,59*
Sonstiges
KS Tools
150.0962
ab € 3,78*
Sonstiges
KS Tools
150.0969
ab € 3,77*
Sonstiges
KS Tools
150.0964
ab € 3,77*
Sonstiges
KS Tools
150.0968
ab € 3,77*
Sonstiges
KS Tools
150.0955
ab € 3,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.