Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V Infrarot- und Hochfrequenz-Schlüssel-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0999
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0999
EAN/GTIN:
     4042146601389
  • einfaches, schnelles und fachgerechtes Prüfen von Infrarot und Funk- (418 + 433 MHz) Schlüsseln
  • die Schlüssel sollten bei jeder Inspektion bzw. Wartung geprüft werden, denn eine neue Batterie oder eine blinkende LED ist keine Sicherheit für eine 100%ige Funktion
  • einfach in der Handhabung
  • das Ergebnis wird über ein Licht oder Ton signalisiert
  • anwendbar bei 12V
  • inklusive 9V Block-Batterie
  • robustes ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
320 g
Herstellernummer:
150.0999
Verpackung:
Kunststofftasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.