Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antrieb-Spezialschlüssel, 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1126
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1126
EAN/GTIN:
     4042146623985
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
360.0 mm
Gewicht [g]:
1160 g
Herstellernummer:
150.1126
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.