Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventileinschleifer, Ø 22/32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1132
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1132
EAN/GTIN:
     4042146267981
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • mit beidseitigem Saugnapf
  • zum Einschleifen der Ventilsitze im Zylinderkopf
  • Körper aus versiegeltem Hartholz
  • Saugnäpfe aus Gummi
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
34 g
Herstellernummer:
150.1132
Gesamtlänge L in mm:
255.0 mm
Material1:
Holz
Material2:
Gummi
Saugteller Durchmesser in mm:
22/32 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.