Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventileinschleifer,Ø 29/35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1134
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1134
EAN/GTIN:
     4042146609958
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • mit beidseitigem Saugnapf
  • zum Einschleifen der Ventilsitze im Zylinderkopf
  • Körper aus versiegeltem Hartholz
  • Saugnäpfe aus Gummi
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
150.1134
Gesamtlänge L in mm:
225.0 mm
Material1:
Holz
Material2:
Gummi
Saugteller Durchmesser in mm:
29/35 mm
Variantenartikel:
150.1131
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.