Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilfeder-Spannbügel, 20-120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1140
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1140
EAN/GTIN:
     4042146269411
Suchbegriffe:
Ventilfeder-Hebezange
Ventilfederhebezange
Ventilfedertellerzange
  • robustes, verstellbares und nockengesteuertes Werkzeug mit Parallelhub
  • das Werkzeug ist zwar speziell für Motoren mit oben liegender Nockenwelle (OHC-Motoren) konzipiert, kann aber auch bei einer Reihe kleiner und mittelgroßer OHV-Motoren eingesetzt werden
  • der Betätigungsgriff verriegelt automatisch nach dem Spannen der Ventilfeder, sodass die Hände zum Entfernen bzw. Platzieren der Ventilkeile frei bleiben
Weitere Informationen:
Druckstück groß in mm:
30.0 mm
Druckstück klein in mm:
25.0 mm
Gewicht [g]:
2000 g
Herstellernummer:
150.1140
Spanntiefe max. in mm:
120.0 mm
Spanntiefe min. in mm:
20.0 mm
Spannweite in mm:
240,0 mm
Typ:
2
Variantenartikel:
150.1135
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.